Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch BARI, T-Fuss Rechteck, B 1200 x T 800 x H 680-820 mm, Ahorn/Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112285
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-146-7110-71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büroschreibtisch

Ihre Schreibtischfläche reicht nicht aus, aber viel Platz zum Anbauen haben Sie auch nicht Dann ist dieser Schreibtisch von BARI mit einer Breite von wahlweise 800, 1200 oder 1600 mm die ideale quadratische Ergänzung!

Der Schreibtisch ist mit einem flexiblen und stabilen T-Fussgestell komplett aus Metall sowie Kufen mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet so steht er auf jedem Bodenbelag sicher. Er passt perfekt zu jedem Freiformtisch aus der BARI-Serie und erweitert in der Zusammenstellung Ihre Arbeitsfläche enorm.

Die Arbeitsplatte ist 28 mm stark, hat eine 3 mm starke Dickkante und ist entsprechend der DIN-Norm gerundet. Alle Metallteile dieses Schreibtischs sind alufarbig (RAL 9006).

Zur kompletten Einrichtung Ihrer Räumlichkeiten hält das Büromöbelprogramm BARI eine grosse Auswahl auch an Containern, Regalen und Schränken bereit.

Ausführung:

  • Schreibtischplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
  • Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
  • Masse: B 800/1200/1600 x T 800 x H 680-820 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, 112285, 112285-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 398,06*
€ 478,79*
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 584,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,36*
€ 537,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,41*
€ 505,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.