Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte 90-° BARI, Stützfuss 1/4 Kreis, B 800 x T 800 x H 620-820 mm, Eiche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112210
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-610-6110-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Der Begriff Sofalandschaft sagt Ihnen was Nun, mit dieser Verkettungsplatte und zwei Schreibtischen aus dem Büromöbelprogramm BARI gestalten Sie eine Schreibtischlandschaft!

Die in unterschiedlichen Farben und Dekoren verfügbare Platte wird im Winkel von 90-° zwischen zwei Arbeitsplatten positioniert und liefert eine ideale Ecklösung. Mit einer Breite und Tiefe von 800 mm erweitert sie die Arbeitsfläche signifikant und verbindet zwei Tische miteinander. Die Platte hat die Form eines Viertelkreises.

Ausführung:

  • Verkettungsplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
  • Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
  • Masse: B 800 x T 800 x H 680-820 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, 112210, 112210-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Tisch, Schreibtisch, Verbindungsplatte, Büromöbel, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 151,26*
€ 187,97*
Frei Haus
ab € 189,69*
€ 232,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.