Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch AERO FLEX, elektr. höhenverstellbar, 90° Winkel wechselseitig, B 2000 mm, weiß/weißalu + Memorypanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112189
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112189
EAN/GTIN:
     4251898809367
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Die Gestaltung eines Großraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, clever und zeitgemäß sein. Exakt dies vertritt der elektrisch höhenverstellbare Winkelschreibtisch AERO FLEX in den Maßen B 2000 x T 800/1200,00 mm. In eine Ecke gestellt, spart Ihnen dieser Tisch in L-Form wertvolle Raumfläche ein und wertet den Büroraum optisch auf. Zu einem Teamarbeitsplatz eingerichtet, trennt er die Arbeitsbereiche sinnvoll ab. Ebenfalls disponiert jeder Nutzer über genug Arbeitsfläche. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff verdankt der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Weiß weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch ein Gestell in Weißaluminium RAL 9006. Ein stabiler, standsicherer Stand – keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuß-Form mit Regulierungsschrauben. Das Modell ist im Bereich von 620 bis 1280 mm zweistufig elektrisch höhenverstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Geräuschentwicklung der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Ab und zu übersehen wir etwas oder jemanden. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstöße verhindert. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stoßen, da die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: 90°, Winkel, Ansatz rechts oder links montierbar
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Weiß
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium RAL 9006
  • Zweistufig Elektrisch höhenverstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum Speichern von Tischhöhen
  • 2 Motoren mit 30 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: <,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 1200,00/800 x 620-1280 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, eckschreibtisch rechts weiß, computer schreibtisch, pc-schreibtisch rechts, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.107,03*
€ 1.263,43*
Frei Haus
ab € 1.385,75*
€ 1.574,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,43*
€ 1.503,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,00*
€ 1.495,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,40*
€ 1.426,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,43*
€ 1.378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,03*
€ 1.317,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.