Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch AERO FLEX, elektr. höhenverstellbar, 90° Winkel wechselseitig, B 2000 mm, lichtgrau/weißalu + Memorypanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112180
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112180
EAN/GTIN:
     4251898809275
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch rechts
eckschreibtisch
c-fuss eckschreibtisch

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet vor allem große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenverstellbaren Winkelschreibtisch AERO FLEX mit den Abmessungen 2000 x 800/1200,00 (B x T) mm! Ein Eckschreibtisch ist optimal für Teamarbeitsplätze. Er kann als Abgrenzung zwischen Arbeitsbereichen eingesetzt werden, und ebenso gut platzsparend Ecken ausfüllen. Hinter der tadellosen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Welche Empfindungen Farben auslösen, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Lichtgrau wirkt der Eckschreibtisch ",up-to-date", und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Ein stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium trägt die Tischplatte und vervollständigt in Weißaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine 2-stufige elektrische Höhenverstellung im Intervall von 620 bis 1280 mm. Verwenden Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern dadurch eine dynamische, gesunde Arbeitsweise und verbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Kaum lauter als ein Flüstern und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch mehrmalige Höhenänderungen fallen Ihren Tischnachbarn kaum auf. Dank eines Auffahrschutzes mit Stoppautomatik werden Kollisionen beim Hoch- oder Runterfahren des Tisches abgewendet. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne sich zu stoßen, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: 90°, Winkel, Ansatz rechts oder links montierbar
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weißaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 620 bis 1280 mm
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum Speichern von Tischhöhen
  • Verstellgeschwindigkeit: 30 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: <,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Maße: B 2000 x T 1200,00/800 x H 620-1280 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.063,98*
€ 1.210,92*
Frei Haus
ab € 1.334,67*
€ 1.509,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,92*
€ 1.440,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,58*
€ 1.435,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,64*
€ 1.370,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,60*
€ 1.325,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,98*
€ 1.266,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.