Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MONTERIA, Rechteck, Glasauflage, Kufengestell, B 1600 x T 800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112092
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4200-84 WEISS
EAN/GTIN:
     4005949420007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch

Als fester Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms MONTERIA überzeugt dieser rechteckige, farblich in Weiss gehaltene Schreibtisch durch ein funktionales und zugleich elegantes Design.

Er besitzt eine Breite von 1600 mm und ist mit einer melaminharzbeschichteten Tischplatte ausgestattet. Diese ist für ein Optimum an Stoss- und Kratzfestigkeit mit hochwertigen ABS-Kanten versehen und mit bis zu 30 kg belastbar. Darüber hinaus besitzt sie eine Auflage aus Einschreiben-Sicherheitsglas.

Der in Deutschland gefertigte Schreibtisch des Büromöbelprogramms MONTERIA besitzt ein Bügelfussgestell aus weissem, pulverbeschichtetem Metall.

Schreibtischplatte:

Schreibtisch mit 1600 mm Breite

Reckeckform

Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung

Mit Auflage aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Hochwertige ABS-Kanten

Stoss- und kratzfest

Belastbar bis zu 30 kg

Schreibtischgestell:

Kufengestell aus weissem, pulverbeschichtetem Metall

Weitere Details:

Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms MONTERIA

Einfache Selbstmontage

Farbe: Weiss

Masse: B 1600 x T 800 x H 750 mm

Made in Germany

Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 112092, 112092-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 474,71*
€ 560,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 490,36*
€ 583,04*
Frei Haus
ab € 614,17*
€ 716,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,04*
€ 693,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,51*
€ 637,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.