Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Bexxstar, Rechteck, 4-Fuss Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 740 mm, weiss/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111551
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     113366
EAN/GTIN:
     4250510883143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Sie begrüssen häufig Kunden in Ihren Büroräumen und bevorzugen daher eine gleichermassen repräsentative wie flexible Ausstattung Schauen Sie mal auf unseren Schreibtisch Bexxstar mit den Abmessungen B 1600 x T 800 mm! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Rechtecktisch ausgesprochen hell und modern. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus verchromtem Stahl, das in Chromsilber einen prima Abschluss erreicht. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 740 mm
  • 3D-Planungsservice und einfache Selbstmontage
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 111551, 111551-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 298,47*
€ 364,97*
Frei Haus
ab € 361,13*
€ 438,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.