Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch BEXXSTAR, Quadratrohrfuss Ansatz links, B 2000 x T 800/1200 x H 740 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111531
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     113354
EAN/GTIN:
     4250510882948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch
Winkeltisch
winkeltisch beidseitig
winkelschreibtisch

Der Winkelschreibtisch Bexxstar besteht aus einer 2000 mm breiten und 800 mm tiefen Arbeitsplatte auf einem Stahlgestell mit Quadratrohrfüssen. Am rechts-/linksseitigen Ansatz des Winkelschreibtischs Bexxstar misst die Platte 1200 mm.[br /]Der Winkelschreibtisch Bexxstar ist aus einer 25 mm starken und strapazierfähigen Spanplatte gefertigt, die zum Schutz vor Kratzern und Feuchtigkeit mit Melaminharz versiegelt wurde. Auf der linken Seite hält die Freiformplatte eine Verlängerung um 400 mm Tiefe bereit, die Ihnen sowohl zusätzliche Arbeitsfläche aber auch die Möglichkeit zum passgenauen Anstellen eines Schranks aus dem Büromöbelprogramm Bexxstar bietet. Das verchromte Quadratrohrgestell des Winkelschreibtischs Bexxstar ist ebenso elegant wie stabil und gewährleistet dank Bodenausgleichsschrauben an allen fünf Füssen auch bei Unebenheiten des Untergrunds stets einen sicheren Stand. Sie können den Winkelschreibtisch Bexxstar bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren bestellen.[br /]Weitere Details:

  • Winkelschreibtisch Bexxstar mit Quadratrohrfüssen
  • Freiformplatte mit Ansatz rechts/links
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten
  • Verchromtes Quadratrohrgestell mit Bodenausgleich
  • Elektrifizierung auf Anfrage
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 2000 x T 800/1200 x H 740 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 111531, 111531-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 422,21*
€ 501,98*
Frei Haus
ab € 526,55*
€ 621,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,56*
€ 583,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,51*
€ 568,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.