Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch BEXXSTAR, Quadratrohrfuss Rechteck, B 1000 x T 600 x H 740 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111527
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     113351
EAN/GTIN:
     4250510882900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Anbautisch Bexxstar hat eine rechtwinklige Arbeitsplatte mit 1000 mm Breite und 600 mm Tiefe. Diese ist auf stabilen Quadratrohrfüssen montiert und bringt den Anbautisch Bexxstar auf 740 mm Höhe.
Der Anbautisch Bexxstar eignet sich zur Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes und ermöglicht Ihnen dadurch zusätzliche Geräte oder Ablagefächer zu stellen. Montiert wird der Anbautisch Bexxstar im rechten Winkel an die Platte Ihres Schreibtisch Bexxstar mit Quadratrohrgestell und lässt so einen praktischen Eckarbeitsplatz entstehen, ob Sie eine Montage links- oder rechtsseitig bevorzugen spielt dabei keine Rolle. Ebenso wie die Schreibtische, Konferenztische und anderen Erweiterungselemente der Serie Bexxstar ist die Platte des Anbautischs Bexxstar aus 25 mm starkem Holz gefertigt und zum Schutz vor Kratzer und Feuchtigkeit mit Melaminharz beschichtet. Sie können den Anbautisch Bexxstar, passend zu Ihrer Bürolandschaft, in diversen Dekoren erhalten.
Weitere Details:

  • Anbautisch Bexxstar mit Quadratrohrfüssen
  • Klassisch rechteckige Form
  • Anbautisch für Schreibtische Bexxstar
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten
  • Verchromter Quadratrohrfuss mit Bodenausgleich
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 1000 x T 600 x H 740 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Besprechungstisch-Verkettungsplatte, Besprechungstischverkettungsplatte, Konferenztisch Anbautisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 111527, 111527-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,09*
€ 215,35*
Frei Haus
ab € 215,86*
€ 266,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.