Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Bexxstar, Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 1800 x T 800 x H 740 mm, weiss/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111515
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     113344
EAN/GTIN:
     4250510882788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Wie wäre es mit einem B 1800 x T 800 mm grossen Schreibtisch, der gerade bei regelmässigem Kundenbesuch in den Büroräumen allzeit mit einer repräsentativen Optik und hoher Flexibilität glänzt Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich vergrössern! Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Wählen wir die Farbvariante in Weiss. Es verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Mit einem Gestell in Chromsilber setzen Sie einen auffallenden Akzent. Die Tischplatte fusst fest auf dem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahl. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Masse (B x T x H): 1800 x 800 x 740 mm
  • 3D-Planungsservice und einfache Selbstmontage
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 111515, 111515-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 311,77*
€ 372,02*
Frei Haus
ab € 386,59*
€ 460,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,49*
€ 437,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.