Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstheke U-Form Atlantis, weiss Glasfront & Melaminharz-Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109972
Herst.-Nr.:
     3520
EAN/GTIN:
     4044917433922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke kerkmann

Ein eleganter Empfangsbereich mit Stil vermittelt Ihren Gästen schon beim Hereintreten ein verheissungsvolles Gefühl: Hier bin ich richtig. Die Empfangstheke U-Form Atlantis macht genau dies!

Die hochwertige Hochglanz-Front aus Glasplatten mit verzierenden Edelstahlstreifen wirkt schon von Weitem beeindruckend. Sie lädt potenzielle Kunden und Geschäftspartner ein, mit Ihren freundlichen Empfangsmitarbeitern direkt ins Gespräch zu kommen. Diese sitzen hinter der Atlantis Empfangstheke an einem komfortablen und vollwertigen Arbeitsplatz. Eine langlebige stabile Stahlkonstruktion, melaminharzbeschichtete Holzfaserplatten und eine grosszügige Arbeitsfläche (B 2950 x T 800 x H 750 mm) bieten ein ideales Arbeitsumfeld. Dank der widerstandsfähigen, wasserfesten und pflegeleichten Melaminharz-Oberflächen kann die Empfangstheke für sehr lange Zeit einen echten Blickfang darstellen. Des Weiteren sind die Holzplatten mit stossfesten ABS-Kanten und Kabeldurchlässen versehen. Einem produktiven Arbeitsalltag steht nichts im Wege.

Die Atlantis Empfangstheke in U-Form kann mit weiteren Elementen der gleichnamigen Thekenserie erweitert und mit optional erhältlichem Zubehör wie bspw. Taschenablagen oder LED-Beleuchtung praktisch und visuell optimiert werden.

Weitere Details:

Repräsentativer und einladender Blickfang: Glasplatten-Front in Hochglanz-Optik mit Edelstahlstreifen

Stabile und langlebig Konstruktion: Stahlkonstruktion mit melaminharzbeschichteten Holzfaserplatten

Zuverlässiger Kantenschutz: Stossfeste 2 mm starke ABS-Kanten gegen unschöne Risse und ausgebrochene Kanten

Besonders Pflegeleicht: Flüssigkeit abweisende, einfach zu reinigende Melaminharz-Oberflächen mit hoher Kratzfestigkeit

Benutzerfreundlicher Arbeitsplatz: Grosszügige Arbeitsfläche (B 2950 x T 800 x H 750 mm), Praktische Kabeldurchlässe, viel Stauraum

Vielfältige Einsatzbereiche: Geeignet als Empfangs- und Beratungsstheke im Büro, für die Praxis, im Hotel, Friseursalon und weiteren Branchen

Weiteres nützliches Zubehör erhältlich

Einfache Selbstmontage: Dank ausführlicher Montageanleitung schnell einsatzbereit

Masse: B 2950 x T 920 x H 1100 mm

Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke u-form, 109972, 109972-SW81, Tresen, Empfang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.472,82*
€ 1.701,93*
Frei Haus
ab € 1.843,90*
€ 2.101,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,93*
€ 2.025,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,89*
€ 1.974,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,51*
€ 1.871,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,88*
€ 1.811,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,82*
€ 1.752,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.