Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatztisch PLANOVA ERGOSTYLE, 1/2 Kreis, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109576
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112579
EAN/GTIN:
     4250510933718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch Planova Ergostyle besitzt eine halbkreisförmige Platte mit 1600 mm Durchmesser.

Als Ergänzung zu Ihrem Schreibtisch schafft der Planova Ergostyle einen praktischen Besprechungsplatz für Kunden oder Kollegen.

Der Ansatztisch Planova Ergostyle wird an der Längsseite Ihres 1600 mm breiten Schreibtischs Planova Ergostyle platziert und bietet so eine halbkreisförmige Erweiterung der Platte. Zwei höheneinstellbare Quadratrohrfüsse stützen den Ansatztisch Planova Ergostyle und ermöglichen Ihnen eine Höhenanpassung auf ergonomisches Mass. Die 25 mm dicke Spanplatte ist ebenso wie bei den Schreibtischen der Serie mit einer Melaminharzbeschichtung sowie Kunststoffumleimer versehen, wodurch der Ansatztisch Planova Ergostyle sehr robust und vor Kratzern geschützt ist. Die verschiedenen Farbvarianten, die Schäfer Shop Ihnen für den Ansatztisch Planova Ergostyle bietet, sind passend zu den Dekoren der Schreibtische.

Weitere Details:

Ansatztisch Planova Ergostyle, Ø 1600 mm

Halbkreisförmige Platte

Passend für Schreibtische Planova Ergostyle mit 1600 mm Breite manuell höheneinstellbar

2 höheneinstellbare Quadratrohrfüsse mit Bodenausgleich

25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer

Bestandteil des umfangreichen Schreibtischsystem Planova Ergostyle

Montage inklusive

Masse: B 1600 x T 800 x H 675-895 mm)

  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, ansatztisch halbkreis, 109576, 109576-SW81, Ansatztische, planova ergo style, ergo style, Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 249,30*
€ 303,13*
Frei Haus
ab € 301,93*
€ 359,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.