| |
|
| Artikel-Nr.: 224-109481 Herst.-Nr.: ECEB90S/GRA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die repräsentative Regal-Schrank-Kombination Arlon Office hat insgesamt fünf Ordnerhöhen, drei Ordnerhöhen Regalfach oben und zwei Ordnerhöhen hinter blickdichten Türen unten. Viel Stauraum bietet die Regal-Schrank-Kombination mit einer Breite von 900, einer Tiefe von 450 und einer Höhe von 2000 mm. Diese Regal-Schrank-Kombination ist ein dekoratives Element für die verschiedensten Wohnbereiche und für das Büro. Natürlich und elegant zugleich wirkt das Möbelstück, das aus hochwertigen Materialien gearbeitet ist. Korpus und Böden bestehen aus solider, stabiler MDF mit strapazierfähiger Melaminharzbeschichtung und sind in Lichtgrau oder im Buche-Dekor erhältlich. Abdeckplatten und Fronten sind bei alufarbenen Schränken lichtgrau oder werden von einem dezenten Buche-Dekor geschmückt, weisse Schränke haben Abdeckplatten und Fronten in Weiss oder im Nuss Canaletto-Dekor. Vier höhenverstellbare, 25 mm starke Fachböden unterteilen den Innenraum des schicken Möbels. Setzen Sie Ihre Lieblingsstücke, Bücher etc. ganz nach Wunsch in den drei oberen, offenen Regalfächern in Szene. Für nicht-einsehbaren Stauraum sorgen die zwei Flügeltüren, hinter denen sich zwei Fächer verbergen und die durch dezente, silberfarbene Griffe ergänzt werden. Die Türen sind mit hochwertigen Stahlscharnieren ausgestattet und bis zu einem Winkel von 95 Grad zu öffnen. Praktische Nivelliergleiter sorgen dafür, dass Ihr Schrank immer gerade und sicher steht. Da die Regal-Schrank-Kombination Arlon Office mit einer Sichtrückwand in Korpusfarbe ausgestattet ist, kann sie überall im Raum positioniert werden. Ein Tipp: Durch weitere Elemente aus der Büromöbelserie Arlon Office lässt sich die Regal-Schrank-Kombination beliebig erweitern. Die Montage des Möbels ist bei Schäfer Shop inklusive. - 5 Ordnerhöhen, Regalfach 3 Ordnerhöhen/Türen 2 Ordnerhöhen
- Aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
- Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
- Nivelliergleiter
- 4 Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
- Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
- Griffe silberfarbig
- Flügeltüren mit Stahlscharnieren -¿ Öffnungswinkel 95-°
- Masse: B 900 x T 450 x H 2000 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalkasten-Schrank, Regalschrank, kombischrank, 109481, 109481-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand |
| | |
| |