Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Aufsatzschrank TETRIS WALL, 2 Ordnerhöhen, Türanschlag rechts, B 1000 x T 440 x H 740 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108491
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MD25 D0381 BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898807868
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
ssi schäfer aufsatzschrank
aufsatz schrank

Der Aufsatzschrank TETRIS WALL hat eine Breite von 800, 1000 oder 1200 mm und passt perfekt auf die Schränke und Regale der gleichnamigen Schrankserie. Der Aufsatzschrank TETRIS WALL bietet zwei Ordnerhöhen und hat den Türanschlag rechts.
Der Aufsatzschrank TETRIS WALL aus dem gleichnamigen Schranksystem passt mit einer Breite von 800/1000/12001200 mm perfekt auf die dazugehörigen Schränke und Regale. Damit erweitern Sie Ihren Stauraum für Ordner und Akten um zwei Ordnerhöhen. Qualität Made in Germany zeigt sich am Aufsatzschrank TETRIS WALL durch die verwendeten Materialien. Gefertigt aus hochwertigen und beidseitig beschichteten E1-Spanplatten mit 2 mm Kunststoffkante sind die Oberflächen des Aufsatzschrankes anrieb-, stoss- und kratzfest. 18 mm starke Fronten und ein 8 mm dicke Sichtrückwand geben dem Aufsatzschrank TETRIS WALL seine Stabilität. Individuell im Raster von 32 mm einstellbare Fachböden ermöglichen ein perfekt organisiertes Stauraumsystem. Für mehr Sicherheit sind die Fachböden gegen ein Herausziehen gesichert. Dieses im Schäfer Shop exklusiv erhältliche Schranksystem bietet wir Ihnen inklusive kostenloser Montage.
Weitere Details:

  • Passend zu den Schränken und Regalen TETRIS WALL, 1200 mm breit
  • 2 Ordnerhöhen
  • Türanschlag rechts
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachboden gegen Herausziehen gesichert
  • Fachboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 440 x H 740 mm
  • Montage inklusive

Weitere Suchbegriffe: 108491, 108491-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 312,24*
€ 378,00*
Frei Haus
ab € 387,54*
€ 468,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.