Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Aufsatzschrank TETRIS WALL, 2 Ordnerhöhen, Türanschlag rechts, B 600 x T 440 x H 740 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108479
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MD23R U6458 WEISS
EAN/GTIN:
     4251898807745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
ssi schäfer aufsatzschrank
aufsatz schrank

Der Aufsatzschrank TETRIS WALL bietet zwei Ordnerhöhen und hat den Türanschlag rechts. Bei einer Tiefe von 440 mm passt der Aufsatzschrank TETRIS WALL perfekt auf die Schränke des Büromöbelprogramms TETRIS WALL.
Der Aufsatzschrank TETRIS WALL erweitert die Schränke und Regale der TETRIS WALL Serie. Mit einer Tiefe von 440 mm integriert sich der Aufsatzschrank TETRIS WALL perfekt und bietet somit noch mehr Stauraum für Akten und Ordner. Dieser Aufsatzschrank hat den Türanschlag rechts und ist insgesamt 740 mm hoch. Er ist aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatten gefertigt und hat eine 2 mm Kunststoffkante. Der verleimte Körper des Aufsatzschrankes TETRIS WALL verfügt über eine 8 mm Sichtrückwand. Der Fachboden ist im Raster von 32 mm verstellbar und gegen ein Herausziehen gesichert. Als besondere Servicedienstleistung ist die Montage des Aufsatzschrankes TETRIS WALL kostenlos.
Weitere Details:

  • Passend zu den Schränken und Regalen TETRIS WALL, 600 mm breit
  • 2 Ordnerhöhen
  • Türanschlag: rechts
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachboden gegen Herausziehen gesichert
  • Fachboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 600 x T 440 x H 740 mm
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: 108479, 108479-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 230,68*
€ 279,96*
Frei Haus
ab € 280,52*
€ 338,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.