Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Garderobenschrank TETRIS WALL, 2 Fachboden, Türanschlag rechts, B 800 x T 440 x H 2250 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108430
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZU64 U0191 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4251898807257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank

Der Garderobenschrank TETRIS WALL bietet zwei Fachböden bei einer Breite von 800 mm und ist 1880 mm hoch. Die Kleiderstange des Garderobenschranks TETRIS WALL ist ausziehbar.
Der Garderobenschrank TETRIS WALL ist doppeltürig und hat den Türanschlag rechts. Bei einer Breite von 800 mm und einer Höhe von 2250 mm hat der Garderobenschrank TETRIS WALL zwei Fachböden. Diese lassen sich im Raster von 32 mm verstellbaren. Hinzu kommt die ausziehbare Kleiderstange, die das Aufhängen erleichtert. Geliefert wird der Garderobenschrank mit justierbaren Fussgleitern. Bis zu einem Höhenunterschied von 32 mm sind so auch Bodenunebenheiten oder unterschiedliche Schrankhöhen problemlos ausgeglichen. Optional können diese auch als Stahlsockel bestellt werden. Der Garderobenschrank TETRIS WALL kann dank eines Wechselzylinderschlosses abgeschlossen werden. Aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatten mit 2 mm Kunststoffkante gefertigt, bietet der Schrank höchste Qualität Made in Germany. Ausreichende Stabilität erhält der Garderobenschrank TETRIS WALL durch die 8 mm Sichtrückwand und die 18 mm starken Böden und Fronten. Der Schäfer Shop montiert diesen Garderobenschrank kostenlos für Sie.
Weitere Details:

  • 2 Fachböden, 1 ausziehbare Kleiderstange
  • Türanschlag: rechts
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachboden gegen Herausziehen gesichert
  • Fachboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Wechselzylinderschloss
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 800 x T 440 x H 2250 mm
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer garderobenschrank, 108430, 108430-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 553,53*
€ 649,55*
Frei Haus
ab € 667,38*
€ 781,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,55*
€ 772,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,25*
€ 766,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,85*
€ 750,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,53*
€ 721,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,53*
€ 658,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.