Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel links, C-Fuss B 2165 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107546
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109111
EAN/GTIN:
     4250510858493
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Massen B 2165 x T 800/800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Hinter der tadellosen PKrarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Buche löst der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Ein robustes C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium nimmt die Tischplatte auf und schliesst in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild ab. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellung können Sie die Tischbeine im Bereich von 645 bis 1305 mm regulieren. Gebrauchen Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie unterstützen demnach eine muntere, wohl tuende Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Die stabilisierende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 2165 x T 800/800 x H 645-1305 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.173,61*
€ 1.303,81*
Frei Haus
ab € 1.475,75*
€ 1.619,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,81*
€ 1.551,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,13*
€ 1.538,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,01*
€ 1.477,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,64*
€ 1.439,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,61*
€ 1.396,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.