Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 90-° Winkel rechts, C-Fuss B 2000 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107311
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107664
EAN/GTIN:
     4250510932582
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Massen 2000 x 800/1200,00 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. In eine Ecke gestellt, spart Ihnen dieser Tisch in L-Form wertvolle Raumfläche ein und wertet einen Büroraum optisch auf. Zu einem Teamarbeitsplatz eingerichtet, grenzt er die Arbeitsbereiche sinnvoll ab. Ebenfalls disponiert jeder Nutzer über genug Arbeitsfläche. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt In Buche löst der Eckschreibtisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Ein Gestell in Weissaluminium rundet das Tischdesign ab. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Mithilfe der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine inmitten des Bereichs von 715 bis 1182 mm regulieren. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie fördern dadurch eine muntere, gesunde Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 1200,00/800 x H 715-1182 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, pc-schreibtisch rechts, 107311, 107311-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.039,56*
€ 1.180,48*
Frei Haus
ab € 1.291,61*
€ 1.471,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,48*
€ 1.404,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,01*
€ 1.400,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,20*
€ 1.337,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,10*
€ 1.293,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,56*
€ 1.237,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.