| |
|
| Artikel-Nr.: 224-107235 Herst.-Nr.: 107519 EAN/GTIN: 4250510809501 |
| |
|
| | |
| Der Schreibtisch mit Ansatz PLANOVA ERGOSTYLE besitzt eine 1800 mm breite Freiformplatte mit Ansatz wahlweise auf der linken oder rechten Seite. Zur vereinfachten manuellen Höheneinstellung mittels Imbusschlüssel verfügt das C-Fuss-Gestell über eine integrierte Skala. An den Schreibtisch mit Ansatz PLANOVA ERGOSTYLE lässt sich ideal ein Beistellschrank platzieren, um Stauraum in unmittelbarer Nähe Ihres Arbeitsplatzes zu schaffen. Dazu besitzt die Freiformplatte des Schreibtischs einen praktischen Ansatz, den Sie wahlweise auf der rechten oder linken Tischseite bestellen können. Der Verstellbereich des pulverbeschichteten Stahlgestells, das standardmässig mit Designkappen in Silber geliefert wird, liegt bei 675-895 mm Höhe und ermöglicht Ihnen unter Zuhilfenahme eines Imbusschlüssels die Anpassung der Tischplatte an Ihre Körpergrösse. So unterstützt der Schreibtisch mit Ansatz Sie in Ihrem ergonomischen Arbeiten und schützt vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch eine falsche Sitzposition. Weitere Details: - Manuell mittels Imbusschlüssel höheneinstellbarer Schreibtisch
- Freiformplatte wahlweise mit Ansatz rechts oder links
- Verstellbereich von H 675-895 mm mit integrierter Höhenskala
- Pulverbeschichtetes C-Fuss-Gestell mit silberfarbenen Designkappen
- 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen
- Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten
- Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Ergostyle
- Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris wood, Tetris Solid, Tetris Wall
- Montage inklusive
- Masse: B 1800 x T 800/1000 x H 675-895 mm
- Garantie: 5 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 107235, 107235-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |