Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 640-1300 mm, Kirsche Romana/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107158
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107444
EAN/GTIN:
     4250510855430
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch ERGO-T mit den Massen 1200 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert ist eine Wissenschaft für sich. In Kirsche Romana strahlt der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium. Ein fester, standsicherer Halt '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellung zwischen 640 und 1300 mm. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Geniessen Sie die lockere Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 66 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107158, 107158-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 511,17*
€ 602,17*
Frei Haus
ab € 635,71*
€ 737,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,67*
€ 668,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.