Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch LOGIN, 4-Fuss Rechteck, B 1600 x T 800 x H 740 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106684
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107381
EAN/GTIN:
     4250510808443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch Login besitzt eine klassisch rechteckige Arbeitsplatte und ist wahlweise in 1200 mm, 1600 mm oder 1800 mm Breite erhältlich. Das Vier-Fussgestell des Schreibtischs Login besteht aus rechteckigen Beinen mit Bodenausgleichsschrauben. [br /]Der Schreibtisch Login ist fester Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login, das sich durch attraktives Design, enorme Strapazierfähigkeit und hohe Funktionalität auszeichnet es steht für den modernen Arbeitsplatz unserer Zeit. Die 25 mm starke Platte des Schreibtischs Login ist dank einer Melaminharzbeschichtung stoss- und kratzfest sowie leicht zu reinigen. Vier rechteckige Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben minimieren Unebenheiten und sorgen für optimale Stabilität und einen sicheren Stand des Schreibtischs Login. Das Gestell des Schreibtischs Login ist aus pulverbeschichtetem Stahl im Farbton Weissaluminium gehalten, so dass es perfekt zu den silberfarbenen Metallgriffen der Schränke aus dem Sortiment Login passt und dem Schreibtisch Login eine edle, schon auf den ersten Blick sehr hochwertige, Optik verleiht.

[br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Login in drei Grössen erhältlich
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm Plattenstärke mit 2 mm Kantenschutz
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • 4-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in RAL 9006
  • Rechteckbeine 30 x 70 mm
  • Ansatztisch und Verkettungsplatte optional erhältlich
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Eiche-Dekor
  • Masse: B 1200, 1600, 1800 x T 800 x H 740 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
möglich
Höhe:
740 mm
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Ja
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 106684, 106684-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 219,12*
€ 269,10*
Frei Haus
ab € 263,96*
€ 323,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.