Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch 135-° PALENQUE, C-Fuss Winkel rechts, B 2165 x T 800/1130 x H 720 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106147
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-628316-WS
EAN/GTIN:
     4038933482835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Winkelschreibtisch Palenque ist 2165 mm breit, 720 mm hoch und auf der rechten Seite um 135 Grad abgewinkelt. Dadurch bietet Ihnen der Winkelschreibtisch Palenque reichlich Arbeits- und Ablagefläche.[br /]Mit dem Winkelschreibtisch Palenque erhalten Sie ein modernes, sehr praktikables Büromöbelstück von ausgezeichneter Qualität. Die strapazierfähige Freiformplatte des Winkelschreibtischs Palenque ist aus einer 25 mm starken dreischichtigen Feinspanplatte gefertigt und mit ABS-Umleimer sowie beidseitiger Melaminharzbeschichtung geschützt. Das stabile C-Fuss-Gestell lässt sich optional mit Seitenverblendungen verschliessen und ermöglicht so, zusätzlich zur horizontalen auch eine verdeckte vertikale Kabelführung. Ein weiteres ergänzendes Zubehör ist die Sichtblende für den Sitzbereich, die wie das gesamte Gestell silberfarben ist. Bei Schäfer Shop erhalten Sie den attraktiven und sehr zweckdienlichen Winkelschreibtisch Palenque in unterschiedlichen Dekoren und mit drei Jahren Garantie.

[br /]Weitere Details:

  • Winkelschreibtisch Palenque mit 2165 mm Breite
  • 135 Winkel rechts/links
  • 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm starkem ABS-Umleimer
  • Platte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
  • Silberfarbenes C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Kabelführung möglich
  • Optional mit Seitenverblendungen und Sichtblenden
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: Selbstmontage
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 2165 x T 800/1130 x H 720 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, geramöbel grau schreibtisch, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, 106147, 106147-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 407,16*
€ 481,92*
Frei Haus
ab € 508,68*
€ 602,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,92*
€ 573,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,54*
€ 573,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,19*
€ 550,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,47*
€ 527,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,16*
€ 484,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.