Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch links BARI, 2 Stützfusse, Form B, Bogen, B 1050 x T 1260 x H 680-820 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106108
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-B15-9010-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Erhöhen Sie den Komfort für Ihre Mitarbeiter mit einem ergonomisch geformten, höhenverstellbaren Schreibtisch mit grosszügiger Arbeitsfläche! Mit diesem Schreibtisch aus der Serie BARI.

Dieser Ansatztisch mit zwei Stützfüssen bildet die solide Grundlage für einen grosszügig ausgestatteten Arbeitsplatz. An seine linke Seite können Sie einen zusätzlichen Tisch anbauen '“ dafür haben wir Schreibtische der Serie BARI in verschiedenen Grössen im Angebot.

Mit einer Breite von 1050 mm und einer Tiefe von 1260 mm bietet der Ansatztisch links BARI viel Fläche, um Laptop-Dockingstationen, Monitore und weiteres abzustellen. Die clevere Fusskonstruktion sorgt für perfekte Bewegungsfreiheit Ihrer Beine!

Die Arbeitsplatte ist 28 mm stark mit 3 mm Dickkante und entsprechend der DIN-Norm gerundet. Sie ist mit einer Melaminharzbeschichtung versehen, die sie vor Kratzern und anderen kleinen Beschädigungen schützt und das Reinigen der Platte erleichtert.

Ausführung:

  • Schreibtischplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
  • Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
  • Masse: B 1050 x T 1260 x H 680-820 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, 106108, 106108-SW81, Ansatztische, Plattenergänzung (Büroeinrichtung), Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 341,97*
€ 409,44*
Frei Haus
ab € 429,82*
€ 506,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,44*
€ 487,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,29*
€ 462,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.