Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, Ansatztisch rechts BARI, C-Fuss Form B, Freiform, B 1800 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106091
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-B66-9310-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Würden Sie im Office fragen, welches Büromöbel für den Komfort die bedeutendste Rolle spielt, würde wohl die Mehrheit den Schreibtisch nennen vielleicht sogar den Schreibtisch BARI!

Am Schreibtisch verbringen wir mit Abstand die meisten unserer täglichen Arbeitsstunden, nutzen Computer und Telefon und bearbeiten Dokumente und Unterlagen. Im Idealfall an einem ergonomisch geformten Tisch mit grosszügiger Fläche. Wie diesem Schreibtisch in Freiform der Serie BARI. Er misst 1800 mm in der Breite und ist 800 respektive 1000 mm tief. Auf der Ansatzseite ist der Schreibtisch tiefer, und es bietet sich an, hier einen Anstellcontainer oder einen weiteren Tisch anzustellen.

Dank flexiblem und stabilem C-Fussgestell komplett aus Metall mit Höhenverstellung in Rastersprüngen von 680 bis 820 mm passt sich der Schreibtisch jedem Nutzer an und sorgt so für die nötige ergonomisch-orientierte Ausstattung.

Die Arbeitsplatte ist aus 28 mm dicken Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung gefertigt. Die Schicht schützt vor Kratzern und anderen kleinen Beschädigungen und ist einfach zu reinigen.

Ausführung:

  • Schreibtischplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
  • Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
  • Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 680-820 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, Freiformschreibtisch, Freiformtisch, O-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch Kufengestell, Schreibtisch O-Fußgestell, freiformtisch rechts, schreibtisch anbauplatte, röhr-bush freiformtisch, 106091, 106091-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 657,77*
€ 762,56*
Frei Haus
ab € 818,55*
€ 943,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,56*
€ 907,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,38*
€ 896,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,49*
€ 871,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,91*
€ 840,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,77*
€ 782,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.