Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ARLON-OFFICE, B 1800 x T 800 x H 730 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-105671
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSPT180/BAA WEISS-ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch Arlon-Office besitzt ein Vier-Fuss-Gestell in alusilberfarbener Optik. Sie erhalten die rechteckige Platte des Schreibtischs Arlon-Office in vier Grössen von 1200 mm bis 1800 mm Breite.[br /]Mit dem Schreibtisch Arlon-Office erhalten Sie ein solides Möbelstück, dass sich bei Bedarf ideal ausbauen und ergänzen lässt. Ein praktischer Ansatztisch ermöglicht es Ihnen beispielsweise den klassischen Schreibtisch Arlon-Office in einen grosszügigen Eckarbeitsplatz zu erweitern.Ebenfalls bei Schäfer Shop verfügbare Sichtblenden in verschiedenen Breiten schützen Ihren Sitzbereich vor unerwünschten Blicken. Das pulverbeschichtete Stahlgestell des Schreibtischs Arlon-Office ist mit vier Quadratrohrbeinen sowie zwei Traversen versehen, die sich unter der Tischplatte befinden und für zusätzliche Stabilität sorgen. über nivellierbare Stellschrauben an den Füssen können Sie zudem ganz einfach Bodenunebenheiten ausgleichen. Bei Schäfer Shop können Sie den Schreibtisch Arlon-Office in verschiedene Farbvarianten auswählen.[br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Arlon-Office mit 4-Fuss-Gestell
  • Klassisch rechteckige Form
  • Tischplatte mit 2 Kabeldurchlässen
  • 4-Fuss-Gestell mit Quadratrohrbeinen 40 x 40 mm
  • Nivellierbare Stellschrauben
  • 2 Stahltraversen unter der Tischplatte
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber
  • Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
  • Montage: inklusive
  • Farbe: lichtgrau, weiss Buche-Dekor, Nuss Canaletto-Dekor
  • Masse: B 1200, 1400, 1600 oder 1800 x T 800 mm x H 730 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 105671, 105671-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 224,80*
€ 278,40*
Frei Haus
ab € 279,75*
€ 343,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.