Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch BARI, 90-°, Winkel rechts, C-Fuss B 1800 x T 800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-103054
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-066-9010-90
EAN/GTIN:
     4050211072361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Sie suchen eine Büroeinrichtung, die einerseits klassisch und geradlinig ist, andererseits aber viel Raum für Individualität lässt Dann sind Sie hier genau richtig. Denn diese Maxime inspirierte uns zum Büromöbelprogramm BARI.

Gerade Linien ergänzen sich mit geschwungenen Formen, Funktionalität mit Ergonomie. Dabei bieten Ihnen die nicht nur die Arbeitsflächen in verschiedenen Grössen den Platz, den Sie für Ihren Arbeitsalltag benötigen. Gerade die Eck-Schreibtische, wie dieser BARI Winkelschreibtisch, räumen zudem eine aussergewöhnliche Beinfreiheit ein, die sich gerade an langen Arbeitstagen als unverzichtbarer Vorzug zeigt. Es steht Ihnen auch frei, ob Sie den 90-Winkel beim Schreibtisch links oder rechts ansetzen möchten.

Die stabile Bauweise des Winkelschreibtischs BARI und die Kufen mit Höhenausgleichsschrauben sorgen stets für einen sicheren Stand. Die hellen Holz- und Farb-Dekore, in denen der Schreibtisch BARI erhältlich ist, machen Schluss mit dunklen Ecken. Ein weiterer Lichtblick ist unser Montageservice, der im Kaufpreis inklusive ist und Sie von dieser Aufgabe befreit.

Schreibtischplatte:

  • Schreibtisch mit 1800 mm Breite 800 mm Tiefe
  • Tiefe des seitlichen 90-Winkels beträgt 1800 mm
  • Winkel links/rechts wählbar
  • Schreibtischplatte aus massiver, melaminharzbeschichteter Spanplatte in hellen Dekoren
  • Stärke Tischplatte 28 mm mit 3 mm Dickkante und entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung sorgt für ein robustes, leicht zu reinigendes Finish

Schreibtischgestell:

  • Flexibles und stabiles C-Fussgestell komplett aus Stahl, alufarbig (RAL 9006)
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Arbeitshöhe justierbar zwischen 680 und 820 mm

Weitere Details:

  • Rundum-Service: Die Montage ist inklusive
  • Entscheidungshilfe: Unser 3D Planungsservice ist ebenfalls inbegriffen
  • Masse: Schreibtisch B 1800 x T 800/1800 x H 680 820 mm
  • Grosse Dekor-Auswahl: Wählen Sie zwischen Ahorn, Buche, hellgrau und weiss
  • Geprüfte Sicherheit: Das Büromöbelprogramm BARI trägt das Gütesiegel der LGA Nürnberg
  • Garantierte Qualität: Made in Germany mit 3 Jahren Schäfer Shop Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 636,87*
€ 743,05*
Frei Haus
ab € 796,76*
€ 918,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,49*
€ 872,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,56*
€ 849,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,64*
€ 818,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,87*
€ 757,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.