Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch BARI, 90-°, Form A, Winkel links, C-Fuss B 2000 x T 800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-103051
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-065-9010-90
EAN/GTIN:
     4050211072354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch

Sie wünschen sich für Ihre Büroräume ein klares Design mit nicht zu strikten Linien Dann wird Sie das Büromöbelprogramm BARI begeistern. Seine Schreibtische bieten Ihnen grosszügig bemessene Arbeitsplätze, die Sie modular kombinieren und ergänzen können.

Rechteckplatten in unterschiedlichen Grössen und Freiformplatten mit ergonomischem Schwung laden ein, Büroräume kreativ und effektiv zu nutzen. Der Freiform-Schreibtisch BARI zum Beispiel bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten: Zum einen ist er im Ansatz 1000 mm tief, während die normale Tiefe bei 800 mm liegt. Zum anderen bietet der BARI Schreibtisch in Freiform die Option, weitere Schreibtisch-Elemente links oder rechts anzusetzen ganz, wie es für Ihre Büroräume sinnvoller ist. Damit Sie sich von Anfang an überzeugen können, wie Ihre Einrichtungsideen in der Praxis aussehen, stellen wir Ihnen unseren inkludierten 3D Planungs-Service zur Verfügung.

Die Entscheidung in puncto Dekor jedoch liegt ganz bei Ihnen: Wählen Sie zwischen warmen Holzdekoren oder edel-eleganten Büroraum-Klassikern in neutraler Farbe.

Schreibtischplatte:

  • Schreibtisch mit 2000 mm Breite
  • Mit links oder rechts wählbarem Ansatz bei einer Tiefe 1000/800 mm
  • Schreibtischplatte aus massiver, melaminharzbeschichteter Spanplatte in verschiedenen Dekoren
  • Stärke Tischplatte: 28 mm mit 3 mm Dickkante und entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung robust und pflegeleicht

Schreibtischgestell:

  • Flexibles und stabiles C-Fussgestell komplett aus Stahl, alufarbig (RAL 9006)
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Arbeitshöhe justierbar zwischen 680 und 820 mm

Weitere Details:

  • Rundum-Service: Die Montage ist inklusive
  • Entscheidungshilfe: Unser 3D Planungsservice ist ebenfalls inbegriffen
  • Masse: B 2000 x T 800/1000 x H 680 820 mm
  • Grosse Stilvarianz: Warme Holzdekore und gedeckte Businessfarben stehen zur Wahl
  • Geprüfte Sicherheit: Das Büromöbelprogramm BARI trägt das Gütesiegel der LGA Nürnberg
  • Garantierte Qualität: Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 607,54*
€ 702,76*
Frei Haus
ab € 754,43*
€ 867,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,76*
€ 836,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,67*
€ 825,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,90*
€ 785,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,71*
€ 750,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.