CAB TOOLS Taschenlampe COAST G32 355 lm, mit Twistfokus, Dual-Power 3xAAA / Li-Ion
LED-Taschenlampe Coast® G32
• Aluminium-Gehäuse, ca. 150 mm, stoßfest
• Pure Beam® Optic Focus mit Flood-Spot-Technologie: hohe Strahlintensität, mit einstellbarem Lichtkegel
• Flood-Optik: Weitwinkel-Kreis mit gleichmäßigem Licht, ganz ohne dunklen Ringe, die bei Lichtern ohne Berücksichtigung der Optik auftreten können
• Spot-Optik: Lichtkegel intensiv konzentriert
• TWIST-Focus-System: Die Linse kann durch Drehen angepasst werden und zwischen Spot und Flood gewechselt werden
• Quick-Cycle Power Switch: Leuchtstärken werden über den Ein-/ausschalter am Ende der Kappe gesteuert
• DUAL POWER: die Lampe kann mit der wiederaufladbaren ZITHION-X™-Stromquelle und mit 2 x Mignon-Batterien AA/LR6
• Stahltaschenclip
• Zwei Lichtstufen: Niedrig und hoch
• Spritzwassergeschützt IP54
• Getestet nach ANSI FL1 Standard
• Leuchtweite: niedrig ca. 73 m, hoch ca. 137 m
• Lichtstrom: niedrig ca. 110 Lumen, hoch ca. 355 Lumen
• Leuchtdauer: niedrig ca. 19 Stunden, hoch ca. 4 Stunden