| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8583586 Herst.-Nr.: 986020-34 EAN/GTIN: 4030839365410 |
| |
|
| | |
| ELTEN Freizeitschuh hoch MADDOX Kids BOA⌐ grey-red Mid Gr.34 " Draußen wartet das nächste große Abenteuer – mit unseren Kids by ELTEN Modellen sind Kinderfüße ideal darauf vorbereitet. Die schicken Schuhe sind aus absolut hochwertigem Material gefertigt und halten eine Menge aus. Das müssen sie auch, denn Kinder wollen draußen spielen und die Welt entdecken. Damit Kinderfüße beim unbeschwerten Spielen, Toben und Rennen gut geschützt sind, müssen die Schuhe bequem sein und gut passen. Im Alltag, im Wald oder auf dem Spielplatz – die neue Serie Kids by ELTEN bringt alles mit, was Kinderfüße brauchen: Eine flexible, rutschhemmende und griffige Sohle, eine passgenaue, kinderleichte Schnürung mit dem Drehverschluss BOA® Fit System und robuste, pflegeleichte Materialien. Alle Modelle sind wasserdicht und atmungsaktiv, einen Schuh gibt es sogar mit wärmendem Winterfutter. Mit dem BOA® Fit System sind die Schuhe ruckzuck am Fuß und lassen sich superschnell anpassen – damit alles sitzt und nichts rutscht. Einfach Drehverschluss reindrücken, festdrehen, fertig. Dank dieses dauerhaft festsitzenden Schnürsystems ist die Stolpergefahr durch lose Schnürsenkel ein für alle Mal gebannt. Zum Öffnen muss man den Drehverschluss bloß herausziehen und kann dann problemlos aus den Schuhen schlüpfen. Als zusätzlichen Materialschutz ist vorne am Obermaterial ein sogenannter Spitzenschutz angebracht. Das verhindert Abrieb am Schuh, der entsteht beim Knien, Krabbeln und Co. Um mit der Ferse einfach in den Schuh reinzukommen, haben alle Kids by ELTEN Modelle eine Fersenschlaufe. Zum Anziehen einfach an der Schlaufe ziehen und die Ferse nach unten drücken. Das verhindert zudem, dass der Schaft an der Stelle umknickt und verschleißt! Weitere Informationen: | | Artikelname: | MADDOX Kids BOA® grey-red Mid | Artikebezeichnung: | Freizeitschuh hoch | Artikelgruppe: | Kids by ELTEN | Herstellernummer: | 986020-34 | Größe: | Gr.34 | Obermaterial: | Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial | Futtermaterial: | Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN | Brandsohle: | keine Angabe | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz | Sohle: | TPU Sohle ELTEN KIDS | Spitzenschutz: | PU-Spitzenschutz | Zehenschutz: | kein Zehenschutz | Zusatzinfo 1: | BOA® Fit System | Zusatzinfo 2: | keine Angabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,58* | € 65,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,06* | € 66,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,87* | € 66,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,89* | € 74,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|