Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Damensicherheitssandale GX 145 ESD S1P Gr.41 - Weite 10 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 145 ESD S1P Gr.41 - Weite 10 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 145 ESD S1P Gr.41 - Weite 10 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 145 ESD S1P Gr.41 - Weite 10 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 145 ESD S1P Gr.41 - Weite 10 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8583131
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37600-41
EAN/GTIN:
     4043692461700
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

ATLAS Damensicherheitssandale GX 145 ESD S1P Gr.41 - Weite 10 (Arbeitssandale)

Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte
Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze
nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese
lassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlich
verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Das Sohlensystem bietet maximalen Tragekomfort in der Arbeitswelt. Bei der Entwicklung spielten ein hoher Tragekomfort und eine angenehme Weichbettung eine besondere Rolle. Ein Höchstmaß an Flexibilität, Dynamik und Komfort.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Artikelname:
GX 145 ESD
Artikelbezeichnung:
Sandale
Artikelgruppe:
X Life - Damen
Herstellernummer:
37600 S1P 41
Größe:
41 - Weite 10
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
SPORTY SOHLENSYSTEM
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Spitzenschutz:
Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-216:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 73,99*
€ 95,31*
Lager 223
nicht lagernd
pro Paar
€ 8,50*
ab € 91,53*
€ 117,01*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 90,87*
€ 117,30*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,01*
€ 139,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,18*
€ 137,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,54*
€ 132,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,61*
€ 124,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.