Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°
Artikel-Nr.:
     223-8568486
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7640110695968
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
leica optische nivelliere
optisches nivellier

LEICA Nivelliergerät NA320 Level 360°

Nivelliergerät NA 300-Serie

• Für tägliche Nivellieraufgaben
• Für alle Anforderungen höchste Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit
• Horizontales Nivellier mit der höchstmöglichen Genauigkeit und Zuverlässigkeit
• Multiplikationsfaktor 100
• Objektivdurchmesser: 36 mm
• Für den täglichen Einsatz in jeder Umgebung geeignet
• Robuste Ausführung für den täglichen Einsatz unter härtesten Bedingungen
• Ergonomisches Design
• IP54: wasser-, staub- und schmutzgeschützt
Weitere Informationen:
Typ:
NA320
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement:
2,5
Vergrößerung:
20 x
Horizontalkreis:
360
Temperaturbereich:
-20 bis +40
Herstellerartikelnummer:
840381
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
520
Frei Haus
ab € 257,3947*
€ 314,0247*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 258,30*
€ 317,12*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.