| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568343 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7640110696958 |
| |
|
| | |
| LEICA Rotationslaser Rugby 610 incl. RE120, Li-Ion Baulaser Rugby 610 + Rod Eye • Ein-Tasten-Bedienung - einfach und zuverlässig • Selbstnivellierung, horizontal • Wasser- und staubdicht • Schlagfestes Verbundgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit robustem Gummischutz • Kein Neigungsbetrieb • Betonieren, Fundamente setzen oder Stützen platzieren Weitere Informationen: | | Typ: | Rugby 610 + Rod Eye 120 | Lieferumfang: | Laser, Empfänger, Lithium-Ion Akku mit Ladegerät, Tragekoffer | Arbeitsbereich-Ø: | 800 | Laserfarbe: | rot | Laser-Wellenlänge: | 635 | Rotationsgeschwindigkeit: | 10 | Nivelliergenauigkeit: | ± 2,2/30 | Betriebstemperatur: | -20 bis +50 | Abmessung B x T x H: | 239 x 192 x 212 | Herstellerartikelnummer: | 6011149 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,894* | € 1.055,444* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 981,66* | € 1.059,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 1.224,99* | € 1.288,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|