Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m
Artikel-Nr.:
     223-8568253
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726008404
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch

FORTIS Industrie-und Vielzweckschlauch PRO EPDM schwarz/blau,10x3,5mm, ,40m

Industrie- und Vielzweckschlauch PRO

• Knick- und stoßfest
• Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
• Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren
• Ausgezeichnete Festigkeitswerte
• Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion
• Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
• Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben und Gartenbau
• Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser sowie viele chemische Produkte
• Elektrisch leitfähig: Widerstand R • Seele: EPDM, schwarz
• Einlage: Textil, gekordelt
• Decke: EPDM, schwarz mit drei blauen Streifen
• Sicherheitsfaktor: 4:1
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C)

Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3/8 | 10
Wandstärke:
3,5
Außen-Ø:
17
Betriebsdruck:
20
Berstdruck:
80
Biegeradius:
60
Schlauchlänge:
40
Gewicht:
0,23
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
40
€ 6,99*
ab € 3,3072*
€ 4,0872*
Lager 223
2200
40
€ 8,50*
ab € 3,34*
€ 4,12*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 400 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.