Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 19x6,0mm, 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 19x6,0mm, 40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 19x6,0mm, 40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 19x6,0mm, 40m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 19x6,0mm, 40m
Artikel-Nr.:
     223-8568225
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726008596
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 19x6,0mm, 40m

Pressluftschlauch, DIN 20018

• Strapazierfähig
• Ozon- und witterungsbeständig
• Zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft und Wasser
• Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompressoren in Industrie, Bergbau, Hoch- und Tiefbau
• Für schmierstoffhaltige Druckluft, Betriebswasser und nicht aggressive Medien
• DIN 20018-1:2003
• Seele: EPDM, schwarz
• Einlage: Textileinlage, gewickelt
• Decke: EPDM, schwarz
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3/4 | 19
Außen-Ø:
31
Betriebsdruck Luft/Wasser:
10/16
Berstdruck:
40
Biegeradius:
150
Schlauchlänge:
40
Gewicht:
0,68
Herstellerartikelnummer:
4063726008596
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
40
€ 6,99*
ab € 4,644*
€ 5,554*
Lager 223
2320
40
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 5,61*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 224,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.