MARSTON-DOMSEL 2-K Schnellkleber PU Speed 1 Minute 150g Doppelspritze
MD-PU Speed
• 2-Komponenten-Schnellkleber
• Das Mischungsverhältnis wird automatisch geregelt.
• Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit
• Erreicht in kürzester Zeit extrem hohe Festigkeit
• Reparatur an Kunststoffteilen möglich
• Nicht tropfend
• Witterungs- und alterungsbeständig
• Gute Medienbeständigkeit
• Nach wenigen Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich
• Zur Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen und Dachständern
• Verarbeitungszeit: ca. 30 Sekunden
• Weiterverarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
• Vollständige Aushärtung: 24 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C
Polyisocyanat-Prepolymer
Gefahrenhinweise:
Gefahr
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Alkylaminopoly
Gefahrenhinweise:
Gefahr
H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.