Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON-DOMSEL Keramikpaste Air 200ml Druckluftkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MARSTON-DOMSEL MARSTON-DOMSEL Keramikpaste Air 200ml Druckluftkartusche
Artikeldetailsicht MARSTON-DOMSEL MARSTON-DOMSEL Keramikpaste Air 200ml Druckluftkartusche
Artikeldetailsicht MARSTON-DOMSEL MARSTON-DOMSEL Keramikpaste Air 200ml Druckluftkartusche
Artikeldetailsicht MARSTON-DOMSEL MARSTON-DOMSEL Keramikpaste Air 200ml Druckluftkartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8568190
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016673013328
Suchbegriffe:
Druckluftkartusche
Keramikpaste
keramikpaste spray
keramikpaste

MARSTON-DOMSEL Keramikpaste Air 200ml Druckluftkartusche

MD-Keramikpaste Air

• Hochdruck- und Hochtemperaturschmiermittel
• Basiert auf einem hochmolekularen Öl, anorganischen Bindemitteln und keramischen Additiven
• Stellt eine schnelle und einfache Montage und Demontage, z.B. von Teilen mit Gewinde sicher
• Ermöglicht das Aufbringen des korrekten Drehmoments, indem sie Einflüsse, die auf Gewindeunregelmäßigkeiten beruhen, ausschließt.
• Enthält keine metallischen Pigmente
• Frei von Graphit, Molybdänsulfid sowie schwefelhaltigen Zusätzen
• Im Maschinenbau für Zahnräder, Gleitbahnen, Führungsschienen und Gelenke, vorwiegend bei langsamen Gleitbewegungen
• Zur Schmierung und Verhinderung von Fresserscheinungen an temperaturbelasteten Maschinenelementen wie Schrauben, Gleitbuchsen, Führungen, Spindeln, Federn, Keile usw.
• Als Trennmittel von heißen Schraubverbindungen, z.B. Heißdampfschrauben, an Turbinen, Auspuffrohren, Zahnrädern, Ventilen, Ketten, Gleitbahnen und Wellen, die z.B. in der Petrochemie, in Kraftwerken, Walzwerken u.ä. vorhanden sind. Als Trennmittel im Metallguss, Druckguss, im Schmiedebereich, beim Strangpressen, wenn sehr hohe Temperaturen erreicht werden
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis ca. +150 °C; Festschmierstoff ist bis über +1500°C einsetzbar

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,2
Gatekeeper:
17.07.2023

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: keramikpaste 200 ml
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
12
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,63*
€ 26,41*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 202,51008*
€ 248,40*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,78008*
€ 255,56004*
5 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 214,27008*
€ 264,00*
2 Tage
64
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 306,35004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 316,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.