Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bau-/Industrieflachschlauch, orange 5m, mit 2 Leckageschiebern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bau-/Industrieflachschlauch, orange 5m, mit 2 Leckageschiebern
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bau-/Industrieflachschlauch, orange 5m, mit 2 Leckageschiebern
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bau-/Industrieflachschlauch, orange 5m, mit 2 Leckageschiebern
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bau-/Industrieflachschlauch, orange 5m, mit 2 Leckageschiebern
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bau-/Industrieflachschlauch, orange 5m, mit 2 Leckageschiebern
Artikel-Nr.:
     223-8568110
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726008770
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Bauschlauch
Flachschlauch

FORTIS Bau-/Industrieflachschlauch, orange 5m, mit 2 Leckageschiebern

Bau- und Industrieflachschlauch

• Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz
• Zwei Leckageschieber
• Gefärbtes Garn für erhöhte Arbeitssicherheit
• Abriebfest
• Leicht und flexibel
• Alterungs- und ozonbeständig
• Beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
• Geeignet für Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft, Gärtnereien, Schifffahrt, als allgemeiner Pumpenschlauch
• Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht
• Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung
• Decke: gefärbtes Garn, orange fluoreszierend
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2 | 52
Wandstärke:
1,5
Außen-Ø:
55
Betriebsdruck:
13
Berstdruck:
40
Schlauchlänge:
5
Gewicht:
0,26
Herstellerartikelnummer:
4063726008770
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
678
€ 6,99*
ab € 57,46*
€ 74,13*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 58,03*
€ 74,82*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.