Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad 250mm 350kg, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad 250mm 350kg, Stahl verzinkt
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad 250mm 350kg, Stahl verzinkt
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad 250mm 350kg, Stahl verzinkt
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad 250mm 350kg, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8564378
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B92.250
EAN/GTIN:
     4021885130633
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle pu

BS ROLLEN Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad 250mm 350kg, Stahl verzinkt

Transportrolle Besothane

• Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Besothane Guss-Polyurethan Lauffläche, 83 +/-3 Shore A
• Aluminium-Radkörper
• Leichtgängiges Kugellager

Hinweis: Vorteile gegenüber Rollen aus Gusspolyurethan
• Optimierter Anfahr- und Rollwiderstand
• Geringere Druckverformung und bessere Abriebfestigkeit
• Weniger Dauerlaufwiderstand
• Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
• Leichter Lauf und Manövrierfähigkeit: geräuscharm und bodenschonend
• Balliges Reifenprofil: für mehr Drehfreudigkeit und optimierter Kontaktkraft
• Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Besothane Guss-Polyurethan Lauffläche, 83 +/-3 Shore A
• Aluminium-Radkörper
• Leichtgängiges Kugellager
• Mit Feststeller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Lauffläche:
blau
Tragkraft:
350 kg
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
292 mm
Plattenmaße B x T:
110 x 135 mm
Plattenmaße Loch-Ø:
12,0 mm
Plattenmaße Lochabstand:
105 x 80 mm
Herstellerartikelnummer:
L420.B92.250
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 119,54*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 98,23*
€ 121,34*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,85*
€ 121,34*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 137,77*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 115,34*
€ 142,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.