Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.250mm Trgf.350kg m.Festst.PU 135x110mm blau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275676_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275676_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000275677
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B92.250
EAN/GTIN:
     4021885130633
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle pu
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: blau
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
292 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Schraubloch-Ø:
12 mm
Ausladung:
60 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 119,54*
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 98,23*
€ 121,34*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,85*
€ 121,34*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 137,77*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 115,34*
€ 142,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.