Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8562538
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     A448280890
EAN/GTIN:
     7322376254003
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Brenner

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO inkl. Werkzeugbox und MIG-Brenner PSF 315/4 m (Schweißgerät)

Die kompakten Rustler MIG PRO-Schweißinverter sind die Lösung Ihrer Wahl für die häufigsten Schweißaufgaben. Ausgestattet mit der neuesten Invertertechnologie kombinieren sie einen niedrigen Energieverbrauch mit optimalen Schweißergebnissen.

Rustler schweißt alle gängigen Grundwerkstoffe mit optimierten Kennlinien für Baustahl, Edelstahl und Aluminium. Ferner sind sie für das MSG-Löten und das Schweißen mit selbstschützenden Fülldrähten geeignet. Für einen kraftvollen Drahtvorschub sorgt ein robuster und zuverlässiger 4-Rollen Vorschubmechanismus. Die Rustler EM 350C PRO Synergic ermöglicht die Einstellung der Blechdicke, um perfekt ausbalancierte Schweißparameter zu erzielen, sodass auch weniger erfahrene Schweißer optimale Schweißnähte erzeugen können.

Das robuste Gehäuse wird durch eine optionale Aufbewahrungsbox ergänzt, in der Sie Werkzeuge und Verschleißteile unterbringen können. Weitere Merkmale sind ein Sichtfenster zum beleuchteten Vorschubmechanismus, sowie ein Brenner- und Kabelhalter für mehr Komfort am Arbeitsplatz.


• Produzieren Sie mehr mit einem hohen Schweißstrom und Einschaltdauer
• Intuitives Bedienfeld mit einfacher Einstellung der Schweiß-Jobs verkürzt die Einstellzeiten
• Das robuste Gehäuse und die Aufbewahrungsbox für Zubehör machen das Gerät zum flexiblen Arbeitsplatz in der Werkstatt
• Sichtfenster und Licht für bessere Sicht auf die Drahtspule
• Hervorragende Lichtbogeneigenschaften, optimiert für alle gängigen Grundwerkstoffe, führen zu weniger Nacharbeit nach dem Schweißen
• Premium 4WD (Ø 38 mm) Vorschubmechanismus für stabile Leistung und lange Lebensdauer der Teile
• Inklusive Modus für das Stabelektrodenschweißen


• Industrielle und allgemeine Fertigung
• Reparatur und Wartung
• Agrartechnik
• Stahlhersteller

Weitere Informationen:
Netzspannung:
400 V ± 15 %, 3 Ph., 50/60 Hz
Schweißstrom MIG/MAG:
280 A bei 40 %
Schweißstrom, E-HAND:
250 A bei 40 %
Einstellbereich MIG/MAG:
40 A/16 V - 280 A/28 V
Einstellbereich E-Hand:
20 A/20,8 V - 250 A/30 V
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
,8 V 20 A/20,8 V - 320 A/32,8 V Drahtvorschubgeschwindigkeit 1
Stromaufnahme I max. MIG/MAG:
17.6 A
Stromaufnahme I max. E-HAND:
11,1 A
Schutzart:
IP23
Netzkabel Ø mm2, Länge m:
4 x 2,5 mm2, 4 m
Betriebstemperatur:
-10 bis +40 °C
Prüfzeichen (Normen):
CE/UKCA
Abmessungen:
977 × 487× 800 mm
Gewicht:
54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.066,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,17*
€ 2.553,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,83*
€ 2.538,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.091,24*
€ 2.488,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.069,50*
€ 2.462,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,58*
€ 2.459,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.