Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8555306
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7175501-40
EAN/GTIN:
     4030839354438
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Gr.40 - Fußtyp 1 (weit) (Arbeitssandale)







Die Sicherheitsschuh-Serie Ergo-Active von ELTEN geht in puncto Passform und Komfort ganz neue Wege, wurde sie doch auf Basis eines innovativen Passformensystems konzipiert, das ELTEN zusammen mit dem Universitätsklinikum Tübingen entwickelt hat. In einer umfangreichen Feldstudie vermaßen die Wissenschaftler über 1.000 Industriearbeiterfüße. Dabei wurde mehr als nur deren Länge und Breite ermittelt; vielmehr lieferte die eingesetzte Messtechnologie exakte Werte für insgesamt 25 Fußmaße, darunter die Ballen- und Zehenlänge, die Breite von Fußballen und Ferse sowie die Winkelstellung des Fußballens. Es erwies sich, dass es hauptsächlich drei Fußtypen gibt: kräftige Füße ‒ charakterisiert durch kurze Zehenlänge, breite Ballen- und Fersenweite und steilen Ballenwinkel ‒, durchschnittlich breite Füße ‒ mit langen Zehen, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel ‒, sowie schmale Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.





Die Aktion lieferte ELTEN wertvolle Daten zur Optimierung der Passform. Sie dienten als Basis für ein völlig neues Leistenkonzept, das in der Schuhserie Ergo-Active umgesetzt wurde und auf die ermittelten unterschiedlichen Fußtypen zugeschnitten ist: Erstmals wurde für jeden davon eine ideale Passform entwickelt. ELTEN bietet heute in der Ergo-Active-Serie pro Schuhgröße drei verschiedene Schuhformen an, die passgenau auf die unterschiedlichen Fußtypen abgestimmt sind.



Die statische Vermessung des Fußes hatte bereits viele neue Erkenntnisse gebracht. Doch in der Folge stellte sich den Forschern der Universität Tübingen und den Produktentwicklern bei ELTEN die Frage, wie sich die Form des Fußes in der Bewegung verändert ‒ beim Laufen, Bücken, Knien also. Wie viel zusätzlichen Raum benötigt der Fuß z. B. beim Abrollen im Zehenbereich? Aus dieser Fragestellung heraus entwickelten die Wissenschaftler gemeinsam mit dem Chemnitzer Spezialisten für Messtechnik Vialux ein völlig neues Messsystem. Seine Grundlage ist ein dynamischer 3D-Scanner, der Informationen über den Fuß in seiner natürlichen Bewegung liefert.





Wiederum wurden bundesweit im Auftrag von ELTEN rund 1.500 Füße vermessen, beispielweise von Beschäftigten in der Automobilproduktion oder an Industriearbeitsplätzen. Mitarbeiter der Sportmedizin Tübingen bauten dazu am jeweiligen Standort einen dynamischen Fußscanner auf. Beim Laufen über ein Laufband entstand mit seiner Hilfe jeweils eine 3D-Bildserie der Füße. Diese Bewegungsbilder ermöglichen detaillierte Aussagen über die Veränderungen des Fußes beim Abrollvorgang. Das technisch komplexe Messsystem erlaubt mittlerweile die Darstellung diverser Schnittebenen des Fußes und auch die genaue Berechnung der Verformung seiner Teilbereiche.



Entscheidend waren Daten von Gewölbewinkel, Höhe und Breite des Fußes, ebenso Breiten und Längenmaße bei Mittelfuß, Ferse und Ballen. Bei der Auswertung stellte sich heraus: Bei allen Probanden wurden während der Bewegung die Fußlängen, aber auch bestimmte Breiten in der Bewegung größer, während andere Maße, wie der Umfang des Fußrückens, sich verkleinerten.





So gewann man eine Fülle zusätzlicher Informationen, die in die Entwicklung der Sicherheitsschuhe von ELTEN einflossen. Darauf basierend wurde das bereits bestehende Passformenkonzept mit den unterschiedlichen Fußtypen fortentwickelt und ausgebaut: Die sich verändernden Proportionen des Fußes in seiner Bewegung wurden berücksichtigt, indem man die verschiedenen Leistentypen weiter modifizierte. Für die optimale Passform arbeitet ELTEN außerdem moderne, flexible Obermaterialien ein, die Asymmetrien, beispielsweise des Fußrückens, während der Bewegung optimal ausgleichen. Der Sicherheitsschuh kann sich so an bestimmten Stellen in einem festgelegten Maße weiten, an anderen Stellen mehr Halt geben. Er passt sich weitgehender der natürlichen Bewegung und Ausdehnung des Fußes an als jemals zuvor und ermöglicht bei der neuen Generation der Ergo-Active Serie eine weitere Passformoptimierung. So entsteht ein Tragegefühl, das dem bei Freizeitschuhen sehr nahekommt.




Weitere Informationen:
Artikelname:
ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 1
Artikebezeichnung:
Sicherheitssandale
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Herstellernummer:
7175501-40
Größe:
Gr.40
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Sohle:
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
Lederfreie Ausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 81,58*
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,02*
€ 81,88*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 84,67*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,83*
€ 86,29*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 77,72*
€ 97,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,71*
€ 116,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,29*
€ 115,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,72*
€ 92,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.