| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8555148 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0019428179793 |
| |
|
| | |
| PELI Taschenlampe 2315Z0 explosionsgeschütz Zone 0 LED-Taschenlampe 1975Z0 Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitfähig. ATEX Zone 0, zertifiziert. 2315Z0 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Lieferung mit 2 Mignon-Batterien AA/LR06, Helmhalterung und Clip. Weitere Informationen: | | Modell: | 2315Z0 | Leuchtstärke: | 115 lm | Brenndauer: | 6 h | Leuchtweite: | 75 m | Länge: | 158 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,78* | € 43,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,77* | € 45,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,99* | € 51,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,89* | € 54,38* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,41* | € 59,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|