Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-SAW Japansäge COPPER225 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Z-SAW Japansäge COPPER225 225mm
Artikeldetailsicht Z-SAW Japansäge COPPER225 225mm
Artikel-Nr.:
     223-8555055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4963041580121
Suchbegriffe:
Japansäge
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
japansäge z-saw

Z-SAW Japansäge COPPER225 225mm

Sägeblatt für japanische Zugsäge

Copper 240
Für weiche NE-Metalle wie z. B. Aluminium, Kupfer, Messing, Blei etc.
Weitere Informationen:
für Modell:
Copper 240
Blattlänge:
225 mm
Zähne/Zoll:
18
Blattstärke:
0,6 mm
Herstellerartikelnummer:
58012
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge 225 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,31*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 5,77*
€ 8,54*
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,39*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 7,39*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.