Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikeldetailsicht DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm
Artikel-Nr.:
     223-8553570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3603607027455
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrersatz dormer

DORMER Drillboy Typ A002 55-teilig, 1-13mm

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
Weitere Informationen:
Satzinhalt Ø h8:
1-13 mm
Anzahl Bohrer:
43 Stück
jeweils steigend:
0,5 + K.B.* mm
Stahl:
40 | 18 | 10
INOX ferrit./martens.:
16
INOX austenitisch:
12
INOX duplex:
13
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Titan > 850 N/mm²:
13
Alu:
50
Alu > 8% Si:
33
Kupfer Cu-Leg.:
33
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
28
Gehärteter Stahl:
10
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
86039798
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 117,03*
€ 143,29*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 143,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 112,93*
€ 144,25*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 145,81*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 149,90*
€ 180,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.