Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISKARS Schlauchwagen Waterwheel XL manuell, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Schlauchwagen Waterwheel XL manuell, leer
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Schlauchwagen Waterwheel XL manuell, leer
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Schlauchwagen Waterwheel XL manuell, leer
Artikel-Nr.:
     223-8551575
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6411501512376
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil

FISKARS Schlauchwagen Waterwheel XL manuell, leer

Automatik-Schlauchtrommel/-wagen Waterwheel XL (1062257)

• Ermöglicht es Ihnen, den Schlauch und das Zubehör Ihrer Wahl hinzuzufügen und macht das Bewässern einfacher und angenehmer
• Freie Platzierung & 360° Rotation für extragroßen Bewässerungsbereich
• Großer, klappbarer, ergonomischer Aufrollergriff machen das Aufrollen des Schlauchs schnell und bequem
• Horizontales Design zum einfachen Bewässern überall im Garten
• Integrierter Oszillator, für eine gleichmäßige Schlauchverteilung
• Mit Räder für einfachen Standortwechsel
• SoftGrip™-Griff
• Maximale Schlauchkapazitäten: 19 mm (3/4") – 30 m, 15 mm (5/8'') – 40 m und 13 mm (1/2'') – 50 m
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1062257
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,64*
€ 106,22*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 85,82*
€ 106,86*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 92,20*
€ 114,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 116,52*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.