Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig
Artikel-Nr.:
     223-8548596
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010995454975
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

WIHA Werkzeugsortiment XXL III Elektriker 40-teilig

Elektrikerwerkzeug-Satz XXL PREMIUM-Edition, 40-teilig

Ausführung: Koffer als mobile Werkbank mit Mess- und Sägehilfe einsetzbar. Integrierte Dämpfer verhindern ungewolltes Schließen. Zusätzliche
Fixierpunkte ermöglichen Anbringung von magnetischen Arbeitsleuchten.

Inhalt:
5 VDE-Schraubendreher Außensechskant für 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
4 VDE-Schraubendreher slimFix für Schlitz 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm
1 VDE-Schraubendreher slimFix für PlusMinus SL/PZ
2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
2 VDE-Schraubendreher slimFix für Kreuzschlitz PZ 1; 2
3 VDE-Schraubendreher slimFix für TORX® T 15; T 20; T 25
1 Schaltschrankschlüssel Kreuzschlitz PH 2; Außenvierkant 5–8 mm; Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5, Schlitz 7 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig 1,5–10 mm
1 Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax® electric
1 VDE-Seitenscheider, 160 mm
1 VDE-Kombizange 180 mm
1 VDE-Flachrundzange, gerade, 200 mm
1 Automatisches Abisolierwerkzeug, 200 mm, 0,03–16 mm²
1 Abisolier-Multitool, 125 mm, Ø 8,0–13 mm
1 Crimpwerkzeug automatisch Vierkant-Pressung, 193 mm, 0,08–16 mm²
1 Aderendhülsen-Set, 0,5–2,5 mm², 400 Stück
1 Aderendhülsen-Set, 4–16 mm², 100 Stück
1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m
1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
40-teilig 680 x 497 x 336 mm
Herstellerartikelnummer:
45497
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 716,71*
€ 819,36*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 746,04*
€ 834,49*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,16*
€ 834,50*
5 Tage
49
Frei Haus
ab € 778,30*
€ 875,74*
Lager 223
48
€ 8,50*
ab € 962,75*
€ 1.029,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,61*
€ 1.225,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,09*
€ 1.187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,95*
€ 1.166,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,53*
€ 1.151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,75*
€ 1.145,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.