Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen. Gr. 158-164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen. Gr. 158-164
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen. Gr. 158-164
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen. Gr. 158-164
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen. Gr. 158-164
Artikel-Nr.:
     223-8537278
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784703697
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinder-latzhose

FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen. Gr. 158-164

Kinder-Latzhose twenty-four

Ausführung:
• Bis 60 °C waschbar
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
• Latz mit Innen- und Außentaschen
• Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
• Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
158-164
Farbe:
schwarz-limegreen
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
4317784703697
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
€ 4,79*
ab € 35,22*
€ 46,62*
1 Tag
95
€ 4,90*
ab € 35,46*
€ 46,66*
2 Tage
95
€ 4,95*
ab € 39,36*
€ 51,77*
Lager 223
95
€ 8,50*
ab € 41,27*
€ 54,19*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 43,3419*
€ 56,6119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.