| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525899 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016753138668 |
| |
|
| | |
| DENI Türkantriegel 14x11x100mm verzinkt Rohrkantriegel 9260, mit Schieber • Aus Stahl • Riegel-Ø 5,5 mm • Riegellänge 14 mm • Hub 15 mm • DIN Richtung Links-Rechts • Anzahl Rundlöcher 3 Stück • Rundloch-Ø 2,5 mm • Schraublochausführung Senkkopf • Mit Schließblech Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9260 1100 33 | Abmessung L x B x H: | 100 x 14 x 11 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Länge: | 130 | Breite: | 50 | Höhe: | 12 | Herstellerartikelnummer: | 9260 1100 33 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,30* | € 11,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,43* | € 11,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,79* | € 12,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|