Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525420 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4048962402728 |
| |
|
| | |
| FISCHER DuoSeal DuoSeal 8x48 S A2 Der fischer DuoSeal ist ein 2-Komponenten-Dübel, der das Bohrloch ohne Silikon in allen Nassbereichen komplett abdichtet. Der Kunststoffdübel wurde mit der im Set enthaltenen Schraube vom Prüfungs- und Zertifizierungsinstitut der Säure Fliesner Vereinigung e. V. unabhängig geprüft. Die Wasserdichtheit ist in Anlehnung an die ETAG 022 und die DIN 18534 bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I bestätigt. Unter Berücksichtigung der national und international geltenden Abdichtungsnormen in Nassbereichen, ist der DuoSeal in Kombination mit der beigepackten Schraube für Anwendungen in gewerblichen, privaten und öffentlichen Nassbereichen geeignet, welche sehr häufig Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind. Zu beachten sind jeweils die generell national geltenden Regelungen zur Anwendbarkeit von Dübeln in Nassbereichen. Für den deutschen Markt wird empfohlen, den DuoSeal nur bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen, da ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 18534 derzeit noch nicht vorgesehen sind. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX30 | Innenstern TX | Bohrernenndurchmesser: | 8mm | Dübellänge: | 48mm | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Rand und Schraube | Max. Dicke des Anbauteils: | 16mm | Min. Bohrlochtiefe: | | fixmm | Schraubenabmessung: | 6,0 x 70mm | Spanplatten-/Holzschrauben: | 6,0 x 70mm | Profi / DIY: | Profi | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Ja | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Gipskarton: | Ja | Geeignet für Vollziegel: | Ja | Geeignet für Hochlochziegel: | Ja | Vorsteckmontage: | Ja | Durchsteckmontage: | Nein | Abstandsmontage: | Nein | Min. Baustoffdicke: | 25mm | Bohrlochdurchmessertoleranz: | 8 - 8,45mm | Abdichtungstiefe: | 5 - 14mm | Fliesendicke: | 5 - 10mm | Reale Inhaltsmenge: | 25C62 | net_weight: | 382.00GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,47* | € 0,70* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4976* | € 0,7276* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5266* | € 0,7666* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,564* | € 0,824* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,8508* | € 1,2308* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|