Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Stützenschuh 60-140 seitenverst.vz, CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stützenschuh 60-140 seitenverst.vz, CE
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stützenschuh 60-140 seitenverst.vz, CE
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stützenschuh 60-140 seitenverst.vz, CE
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stützenschuh 60-140 seitenverst.vz, CE
Artikel-Nr.:
     223-8525119
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984231268
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

VORMANN Stützenschuh 60-140 seitenverst.vz, CE

Stützenschuh, U-Form

• Aus Stahl, verzinkt
• Mit 200 mm Bolzen, Bolzenlochdurchmesser Ø 20 mm
• Verstellbereich 60–140 mm
• Für Pfosten mit einer Kantenlänge von 70 mm
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
071325000CE
Typ:
U-Form
C1/C2:
115/315
B:
70
Materialstärke:
4,5
Herstellerartikelnummer:
071325000CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 9,96*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,0801*
€ 9,9609*
1 Tag
9
8
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,20*
3 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 7,7652*
€ 10,8952*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 11,14*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Vormann
071329000CE
ab € 11,1075*
Sonstiges
August Vormann
071288000
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.