| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525069 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003984320566 |
| |
|
| | |
| VORMANN Kreuzgehänge 500X38 mm verz. Kreuzgehänge, schwer • Aus Stahl, verzinkt • Mit Zierspitze • Befestigungsart zum Anschrauben • Schraublochausführung Senkkopf Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 000126500Z | A1 x A2: | 500 x 105 | B1 x B2: | 38 x 70 | Länge: | 105 | Breite: | 70 | Plattenstärke: | 4 | Breite Anschraubplatte: | 400 | Höhe Anschraubplatte: | 38 | Anzahl Vierkantlöcher: | 2 | Vierkantlochung: | 8 x 8 | Anzahl Rundlöcher: | 8 | Rundloch-Ø: | 5 | Herstellerartikelnummer: | 000126500Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,77* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,536* | € 5,556* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,72* | € 5,83* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,06* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|